品番 : EA997XD-92
品名 : 5x1000mmx10m スポンジロール(EPDM)
仕様
| 材質 | EDPM(エチレンプロピレン・ジエンゴム) | 幅(mm) | 1000 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 10 | 厚み(mm) | 5 |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 硬度 | 5ポイント(計測方法:JIS K7312) |
| 撥水性・耐候性・防音性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,500 円(税抜)/ 41,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 17:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1418ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

長さ:10m
厚み:5mm