詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-83

品名 : 10x500mmx 5m スポンジロール(EPDM)

仕様

材質 EDPM(エチレンプロピレン・ジエンゴム) 幅(mm) 500
長さ(m) 5 厚み(mm) 10
使用温度範囲 -20~80℃ 硬度 5ポイント(計測方法:JIS K7312)
撥水性・耐候性・防音性に優れています。
追加説明
カタログ価格

19,000 (税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/14 17:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1418ページ
バリエーション一覧
EA997XD-81 3x500mmx10m スポンジロール(EPDM)
EA997XD-82 5x500mmx10m スポンジロール(EPDM)
EA997XD-83 10x500mmx 5m スポンジロール(EPDM)
EA997XD-91 3x1000mmx10m スポンジロール(EPDM)
EA997XD-92 5x1000mmx10m スポンジロール(EPDM)
EA997XD-93 10x1000mmx 5m スポンジロール(EPDM)
ウェブカタログ画像
幅:500mm
長さ:5m
厚み:10mm
  • 幅:500mm\n長さ:5m\n厚み:10mm
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top