品番 : EA997XF-1012
品名 : 500x1000x10mm ゴム板(天然ゴム)
仕様
| 材質 | 天然ゴム | サイズ(mm) | 500×1000 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 10 | ゴムの硬度 | 60°±5 |
| 重量 | 7.92kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/03/18 23:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1415ページ | ||||
メイン画像
拡大
