詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XF-123

品名 : 1000x5000x1mm ゴム板(天然ゴム)

仕様

材質 天然ゴム 厚み 1mm
サイズ 1000×5000mm 耐熱温度 60℃~70℃
重量 8.35kg ゴムの硬度 65°±5
追加説明
カタログ価格

22,400 (税抜)/ 24,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/18 23:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1415ページ
バリエーション一覧
EA997XF-101 200x 200x1mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-102 200x 500x1mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-103 200x1000x1mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-104 200x2000x1mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-105 200x5000x1mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-111 500x 500x1mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-112 500x1000x1mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-113 500x2000x1mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-121 1000x1000x1mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-122 1000x2000x1mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-123 1000x5000x1mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-201 200x 200x2mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-202 200x 500x2mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-203 200x1000x2mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-204 200x2000x2mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-205 200x5000x2mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-211 500x 500x2mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-212 500x1000x2mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-213 500x2000x2mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-214 500x5000x2mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-221 1000x1000x2mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-301 200x 200x3mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-302 200x 500x3mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-303 200x1000x3mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-304 200x2000x3mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-311 500x 500x3mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-312 500x1000x3mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-313 500x2000x3mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-321 1000x1000x3mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-501 200x 200x5mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-502 200x 500x5mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-503 200x1000x5mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-504 200x2000x5mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-511 500x 500x5mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-512 500x1000x5mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-513 500x2000x5mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-514 500x5000x5mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-521 1000x1000x5mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-1001 200x200x10mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-1002 200x500x10mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-1011 500x500x10mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-1012 500x1000x10mm ゴム板(天然ゴム)
EA997XF-1021 1000x1000x10mmゴム板(天然ゴム)
メイン画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top