品番 : EA997XF-111
品名 : 500x 500x1mm ゴム板(天然ゴム)
仕様
| 材質 | 天然ゴム | 厚み | 1mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 500×500mm | 耐熱温度 | 60℃~70℃ |
| 重量 | 0.418kg | ゴムの硬度 | 65°±5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/03/18 23:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1415ページ | ||||
メイン画像
拡大
