品番 : EA997XG-114
品名 : 1000x1000x1mm ゴム板(CR)
仕様
材質 | クロロプレンゴム | サイズ(mm) | 1000×1000 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 1 | 耐熱温度 | 70℃ |
硬度 | 60° | ||
耐候性、耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/24 18:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1464ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)