詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XG-152

品名 : 500x 500x5mm ゴム板(CR)

仕様

材質 クロロプレンゴム サイズ(mm) 500×500
厚み(mm) 5 耐熱温度 70℃
硬度 60°
耐候性、耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。
追加説明
カタログ価格

4,290 (税抜)/ 4,719 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/03 16:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1464ページ
バリエーション一覧
EA997XG-111 200x 200x1mm ゴム板(CR)
EA997XG-112 500x 500x1mm ゴム板(CR)
EA997XG-113 500x1000x1mm ゴム板(CR)
EA997XG-114 1000x1000x1mm ゴム板(CR)
EA997XG-131 200x 200x3mm ゴム板(CR)
EA997XG-132 500x 500x3mm ゴム板(CR)
EA997XG-133 500x1000x3mm ゴム板(CR)
EA997XG-134 1000x1000x3mm ゴム板(CR)
EA997XG-151 200x 200x5mm ゴム板(CR)
EA997XG-152 500x 500x5mm ゴム板(CR)
EA997XG-153 500x1000x5mm ゴム板(CR)
EA997XG-154 1000x1000x5mm ゴム板(CR)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top