品番 : EA997XG-154
品名 : 1000x1000x5mm ゴム板(CR)
仕様
| 材質 | クロロプレンゴム | サイズ(mm) | 1000×1000 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 5 | 耐熱温度 | 70℃ |
| 硬度 | 60° | ||
| 耐候性、耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/29 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1416ページ | ||||
メイン画像
拡大
