品番 : EA997XG-301
品名 : 500x 500x1.0mm ゴムパッキンシート(NR)
仕様
| サイズ | 0.5×0.5m | 厚み | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | NR | ||
| 自由自在な形にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/27 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0574ページ 1416ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
