詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XG-306

品名 : 1000x1000x3.0mm ゴムパッキンシート(NR)

仕様

サイズ 1×1m 厚み 3.0mm
材質 NR
自由自在な形にカットできます。
追加説明
カタログ価格

5,760 円(税抜)/ 6,336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/06 10:37現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0574ページ 1416ページ
バリエーション一覧
EA997XG-301 500x 500x1.0mm ゴムパッキンシート(NR)
EA997XG-302 1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(NR)
EA997XG-303 500x 500x1.5mm ゴムパッキンシート(NR)
EA997XG-304 1000x1000x1.5mm ゴムパッキンシート(NR)
EA997XG-305 500x 500x3.0mm ゴムパッキンシート(NR)
EA997XG-306 1000x1000x3.0mm ゴムパッキンシート(NR)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top