品番 : EA997XG-304
品名 : 1000x1000x1.5mm ゴムパッキンシート(NR)
仕様
| 材質 | NR | 厚み | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1×1m | ||
| 自由自在な形にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/02 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0574ページ 1416ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
