品番 : EA997XH-1
品名 : 10x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
仕様
| 材質 | 天然ゴム | 幅(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 10 | 厚み(mm) | 3 |
| 硬度 | 約60度 | ||
| 粘着付 | |||
| 弾力性に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/07/18 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1416ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XH-1 10x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) |
| EA997XH-2 20x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) |
| EA997XH-5 50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) |
| EA997XH-10 100x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) |
