品番 : EA997XH-5
品名 : 50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
仕様
| 材質 | 天然ゴム | 厚み | 3mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 50mm×10m | 重量 | 2.6kg |
| 硬度 | 約60度 | ||
| 粘着付(片面) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,140 円(税抜)/ 10,054 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/21 21:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1416ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XH-1 10x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) |
| EA997XH-2 20x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) |
| EA997XH-5 50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) |
| EA997XH-10 100x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) |
