詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XH-2

品名 : 20x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)

仕様

材質 天然ゴム 厚み 3mm
サイズ 20mm×10m 重量 1.04kg
硬度 約60度
粘着付(片面)
追加説明
カタログ価格

7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/10/06 12:45現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1416ページ
バリエーション一覧
EA997XH-1 10x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-2 20x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-5 50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-10 100x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top