品番 : EA997XK-305
品名 : 1000x1000x 5mm ゴムスポンジ(NBR)
仕様
| サイズ | 1000×1000mm | 厚み | 5mm |
|---|---|---|---|
| 発泡倍率 | 約7倍 | 材質 | NBR-336(ニトリルゴム) |
| 耐油性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


※サイズ:1×1m 厚み:5mm