品番 : EA997XK-210
品名 : 1000x 500x10mm ゴムスポンジ(NBR)
仕様
材質 | NBR-336(ニトリルゴム) | ||
---|---|---|---|
耐油性に優れています。 | |||
サイズ | 1000×500mm | 厚み | 10mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/04 03:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1467ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)