品番 : EA997XK-320
品名 : 1000x1000x20mm ゴムスポンジ(NBR)
仕様
材質 | NBR-336(ニトリルゴム) | サイズ | 1000×1000mm |
---|---|---|---|
厚み | 20mm | 重量 | 約3kg |
耐油性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 06:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1467ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)