品番 : EA997XK-115
品名 : 500x 500x15mm ゴムスポンジ(NBR)
仕様
| 材質 | NBR-336(ニトリルゴム) | ||
|---|---|---|---|
| 耐油性に優れています。 | |||
| サイズ | 500×500mm | 厚み | 15mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,480 円(税抜)/ 9,328 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/23 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
