品番 : EA997Z-510
品名 : φ90x350mm 土のうスタンド
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様
| サイズ | φ90×350(H)mm | 材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 180g | 色 | OD |
| 対応土のう袋サイズ | 480×620mm | ||
| 今まで二人作業していた「土のう」作りがこれで一人で作業出来ます。省人化、作業効率UPを実現しました。 | |||
| 1本約180gと非常に軽量で、持ち運びに便利です。 | |||
| 収納時は巻いて省スペース可にもなります。 | |||
| マジックテープ式で自立可能型 | |||
| ご使用になる袋のサイズに合わせ、直径を変えることができます。 | |||
| 土のう作成以外にも簡易的なごみ箱や収納袋として使用することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/18 09:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2470ページ 2551ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997Z-510 φ90x350mm 土のうスタンド |
| EA997Z-511 φ110x500mm ガラ袋自立スタンド |
ウェブカタログ画像
拡大

