品番 : EA997Z-511
品名 : φ110x500mm ガラ袋自立スタンド
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様
| サイズ | φ110×500(H)mm | 材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 310g | 色 | OD |
| 対応ガラ袋サイズ | 600×900mm | ||
| 収納時は巻いて省スペース可にもなります。 | |||
| ガラ袋作成以外にも簡易的なごみ箱や収納袋として使用することができます。 | |||
| 今まで二人作業していた「ガラ袋」作りがこれで一人で作業出来ます。省人化、作業効率UPを実現しました。 | |||
| マジックテープ式で自立可能形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/05 10:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2410ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997Z-510 φ90x350mm 土のうスタンド |
| EA997Z-511 φ110x500mm ガラ袋自立スタンド |

