品番 : EA998AB-1
品名 : ヘルメット(白)
仕様
メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.170F |
---|---|---|---|
用途 | 飛来、落下物、電気(使用電圧7000V以下)、墜落時保護用 | 材質 | ヘルメット:熱可塑性ABS樹脂 |
頭サイズ | 53~61cm | 重量 | 約364g(1個当たり) |
付属品 | あごひも | ||
スチロールライナー入 | |||
リブ付の為、雨が首筋につたわりません。 | |||
カラー | ホワイト | 入数 | 1個入り |
厚生労働省保護帽検定合格品 |
追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2010/03/18 0857) |
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/05/19 06:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2255ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA998AB-1 ヘルメット(白) |
EA998AB-2 ヘルメット(黄) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA998AP-1 : ヘルメット用アゴヒモ一式(透明・スモーク) |
オプション | EA998AP-11 : ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵) |
部品 | EB998A-1C : EA998A-1用 アゴひも |
部品 | EA998AP-5 : ヘルメット用下アゴひも |
部品 | EA998AS-21 : 交換用スチロールライナー |