品番 : EA998AB-2
品名 : ヘルメット(黄)
仕様
メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.170F-2 (黄) |
---|---|---|---|
頭サイズ | 53~61cm | 重量 | 364g |
カラー | イエロー | ひさし長 | 40mm |
材質 | 熱可塑性ABS樹脂 | 用途 | 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 |
適合あごひも | EA998AP-1、-7、-11 | 適合下あごひも | EA998AP-5、-6 |
厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
スチロールライナー入 | |||
あごひも付 | |||
リブ付の為、雨が首筋につたわりません。 | |||
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 | |||
軽量化を追求し、安全を確保するためにヘルメット頂部に補強リブ(凸)を設けています。 |
追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2010/03/18 0857) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/02 21:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2215ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA998AB-1 ヘルメット(白) |
EA998AB-2 ヘルメット(黄) |
EA998AB-3 ヘルメット(紺) |