詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998AB-3

品名 : ヘルメット(紺)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.170F-11
頭サイズ 53~61cm 重量 364g
カラー ネイビー ひさし長 40mm
材質 熱可塑性ABS樹脂 用途 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
適合あごひも EA998AP-1、-7、-11 適合下あごひも EA998AP-5、-6
厚生労働省保護帽検定合格品
スチロールライナー入
あごひも付
リブ付の為、雨が首筋につたわりません。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
軽量化を追求し、安全を確保するためにヘルメット頂部に補強リブ(凸)を設けています。
追加説明 ●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2024/9/18 9025)
アイコン
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/14 14:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2156ページ
バリエーション一覧
EA998AB-1 ヘルメット(白)
EA998AB-2 ヘルメット(黄)
EA998AB-3 ヘルメット(紺)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top