品番 : EA998AY-1A
品名 : 1個用 ヘルメットラック(マグネット付)
仕様
メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 821NM ブルー |
---|---|---|---|
商品名 | エコラック | 仕様 | 1個掛け用 |
入数 | 1個(マグネット付) | サイズ | 240×272mm |
材質 | 再生ポリプロピレン | 重量 | 約325g |
耐荷重 | 600g | ||
連結可能 | |||
スチールデスク等の金属面に簡単に取付けできる保護帽収納ラックです。 | |||
上部のだるま孔で釘やフックに取付可能 | |||
ヘルメットの形を問わず収納できます。 | |||
回収したポリプロピレンを再利用したエコ製品です。 | |||
ビス・ワッシャー・名札シール付 | |||
人数や場所に合わせて連結できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2025/10/04 08:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2219ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA998AZ-1A 1個用 ヘルメットラック |
EA998AY-1A 1個用 ヘルメットラック(マグネット付) |
EA998AZ-2A 2個用 ヘルメットラック |
EA998AZ-6A 6個用 ヘルメットラック |