詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998AZ-1A

品名 : 1個用 ヘルメットラック

仕様

メーカー 谷沢製作所(タニザワ) 型番 821N ブルー
商品名 エコラック 仕様 1個掛け用
入数 1個 サイズ 240×272mm
材質 再生ポリプロピレン 重量 約270g
連結可能
上部のだるま孔で釘やフックに取付可能
ヘルメットの形を問わず収納できます。
回収したポリプロピレンを再利用したエコ製品です。
ビス・ワッシャー・名札シール付
人数や場所に合わせて連結できます。
追加説明
カタログ価格

1,880 (税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/11/03 21:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2219ページ
バリエーション一覧
EA998AZ-1A 1個用 ヘルメットラック
EA998AY-1A 1個用 ヘルメットラック(マグネット付)
EA998AZ-2A 2個用 ヘルメットラック
EA998AZ-6A 6個用 ヘルメットラック
ウェブカタログ画像

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top