品番 : EA998AZ-2A
品名 : 2個用 ヘルメットラック
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 822N ブルー |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エコラック | 仕様 | 2個掛け用 |
| 入数 | 1個 | サイズ | 240×550mm |
| 材質 | 再生ポリプロピレン | 重量 | 約500g |
| 連結可能 | |||
| 上部のだるま孔で釘やフックに取付可能 | |||
| ヘルメットの形を問わず収納できます。 | |||
| 回収したポリプロピレンを再利用したエコ製品です。 | |||
| 人数や場所に合わせて連結できます。 | |||
| ビス・ワッシャー・名札シール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998AZ-1A 1個用 ヘルメットラック |
| EA998AY-1A 1個用 ヘルメットラック(マグネット付) |
| EA998AZ-2A 2個用 ヘルメットラック |
| EA998AZ-6A 6個用 ヘルメットラック |
