品番 : EA998JB-10
品名 : 610x 80x25mm ベルトサポーター
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | GAS600 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 610mm | 幅 | 80mm |
| ウエストサイズ | 約80cmまで | ベルトループ | 5本 |
| 重量 | 220g | 材質 | 本体:ナイロン |
| へたらない厚さ1.7mmの剛厚クッション | |||
| つぶれにくい特殊クッションで弾力性に優れ腰にぴったりフィットします。 | |||
| しっかり密着するノンスリップ構造で作業中のめくれや巻き上がりを防止します。 | |||
| スリムなデザインでベルトとの一体感に優れ安定します。 | |||
| 女性・細身体型にフィットするSサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/29 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2241ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998JB-10 610x 80x25mm ベルトサポーター |
| EA998JB-11 700x 80x25mm ベルトサポーター |
| EA998JB-12 800x 80x25mm ベルトサポーター |
