品番 : EA998JB-11
品名 : 700x 80x25mm ベルトサポーター
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | GAS700 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 700mm | 幅 | 80mm |
| ウエストサイズ | 約100cmまで | ベルトループ | 5本 |
| 重量 | 245g | 材質 | 本体:ナイロン |
| へたらない厚さ1.7mmの剛厚クッション | |||
| つぶれにくい特殊クッションで弾力性に優れ腰にぴったりフィットします。 | |||
| しっかり密着するノンスリップ構造で作業中のめくれや巻き上がりを防止します。 | |||
| スリムなデザインでベルトとの一体感に優れ安定します。 | |||
| 厚生労働省「安全帯の規格」適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2241ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998JB-10 610x 80x25mm ベルトサポーター |
| EA998JB-11 700x 80x25mm ベルトサポーター |
| EA998JB-12 800x 80x25mm ベルトサポーター |
ウェブカタログ画像
拡大
