詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998JB-12

品名 : 800x 80x25mm ベルトサポーター

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 GAS800
長さ 800mm 幅 80mm
ウエストサイズ 約120cmまで ベルトループ 5本
重量 270g 材質 本体:ナイロン
へたらない厚さ1.7mmの剛厚クッション
つぶれにくい特殊クッションで弾力性に優れ腰にぴったりフィットします。
しっかり密着するノンスリップ構造で作業中のめくれや巻き上がりを防止します。
スリムなデザインでベルトとの一体感に優れ安定します。
厚生労働省「安全帯の規格」適合品
追加説明
カタログ価格

5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 13:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2241ページ
バリエーション一覧
EA998JB-10 610x 80x25mm ベルトサポーター
EA998JB-11 700x 80x25mm ベルトサポーター
EA998JB-12 800x 80x25mm ベルトサポーター
ウェブカタログ画像
  • 背面\n※画像は代表画像です。
  • 前面\n※画像は代表画像です。
  • ズレにくいノンスリップ構造

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top