品番 : EA998JB-22
品名 : ベルトサポーター
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | CRX900 |
---|---|---|---|
長さ | 900㎜ | 幅 | 150㎜ |
対応ベルト | 50㎜幅専用 | ウエストサイズ | 約120cmまで |
重量 | 369g | 材質 | 本体:ナイロン |
ベルトループ数:5 | |||
50㎜幅墜落制止用器具に使用可能 | |||
型崩れを防止するリベットロック構造 | |||
しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造 | |||
★丈夫でフィット感抜群の超立体ダブルクッション | |||
墜落制止用器具は別売です。 | |||
ハーネスと簡単に取付け/取外し可能 | |||
装着スペースを阻害しないDJ(ダイレクトジョイント)機構 | |||
サポート力をさらに高める幅広設定 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,570 円(税抜)/ 8,327 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/05 22:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2344ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA998JB-20 ベルトサポーター |
EA998JB-21 ベルトサポーター |
EA998JB-22 ベルトサポーター |
拡大
背面