詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998RD-25

品名 : 25.0cm 安全長靴

仕様

サイズ 25.0cm 材質 甲部・ソール : ラバー
インナー : 綿メリヤス
幅 3E 色 紺
JIS T 8101(S種)相当品
靴底はすべり止め仕様、耐油性ではありません。
長靴タイプの作りになっていますので軽作業としてお選びください。
追加説明
カタログ価格

5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/07 20:21現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2212ページ
バリエーション一覧
EA998RD-24 24.0cm 安全長靴
EA998RD-24.5 24.5cm 安全長靴
EA998RD-25 25.0cm 安全長靴
EA998RD-25.5 25.5cm 安全長靴
EA998RD-26 26.0cm 安全長靴
EA998RD-26.5 26.5cm 安全長靴
EA998RD-27 27.0cm 安全長靴
EA998RD-28 28.0cm 安全長靴
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top