品番 : EA998RD-27
品名 : 27.0cm 安全長靴
仕様
| サイズ | 27.0cm | 材質 | 甲部・ソール : ラバー インナー : 綿メリヤス |
|---|---|---|---|
| 幅 | 3E | 色 | 紺 |
| JIS T 8101(S種)相当品 | |||
| 靴底はすべり止め仕様、耐油性ではありません。 | |||
| 長靴タイプの作りになっていますので軽作業としてお選びください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/17 22:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2212ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998RD-24 24.0cm 安全長靴 |
| EA998RD-24.5 24.5cm 安全長靴 |
| EA998RD-25 25.0cm 安全長靴 |
| EA998RD-25.5 25.5cm 安全長靴 |
| EA998RD-26 26.0cm 安全長靴 |
| EA998RD-26.5 26.5cm 安全長靴 |
| EA998RD-27 27.0cm 安全長靴 |
| EA998RD-28 28.0cm 安全長靴 |
ウェブカタログ画像
拡大
