品番 : EA998RD-26.5
品名 : 26.5cm 安全長靴
仕様
JIS(S級)相当品鋼製先芯入り | |||
材質 | アッパー、ソール : ラバー、 インナー : 綿メリヤス |
||
---|---|---|---|
靴底はすべり止め仕様、耐油性ではありません。 | |||
幅 | 3E | サイズ | 26.5cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/02 12:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2312ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA998RD-24 24.0cm 安全長靴 |
EA998RD-24.5 24.5cm 安全長靴 |
EA998RD-25 25.0cm 安全長靴 |
EA998RD-25.5 25.5cm 安全長靴 |
EA998RD-26 26.0cm 安全長靴 |
EA998RD-26.5 26.5cm 安全長靴 |
EA998RD-27 27.0cm 安全長靴 |
EA998RD-28 28.0cm 安全長靴 |