詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998SZ-24

品名 : 24.0cm 安全靴

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 1523350
商品名 SS11黒 規格 JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H
サイズ 24.0cm 3E
重量 840g(26.0cm/両足) 材質 甲部:牛革(型押ソフト)
中敷:カップインソール
ソール:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
SX3層底SSソール搭載の安全靴。滑りに強く、クッション性に優れ疲労を軽減します。
柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現しました。
油や薬品に対して優れた耐久性を発揮します。
ワイドACM樹脂先芯
液体の浸入を防ぐ設計
つまずき防止設計
JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/07 12:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2209ページ

代替品

EA998TB-24
バリエーション一覧
EA998SZ-24 24.0cm 安全靴
EA998SZ-24.5 24.5cm 安全靴
EA998SZ-25 25.0cm 安全靴
EA998SZ-25.5 25.5cm 安全靴
EA998SZ-26 26.0cm 安全靴
EA998SZ-26.5 26.5cm 安全靴
EA998SZ-27 27.0cm 安全靴
EA998SZ-27.5 27.5cm 安全靴
EA998SZ-28 28.0cm 安全靴
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 足あたりを軽減、軽くて強い樹脂先芯。
  • 甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。
  • つまずき防止設計
  • 柔軟性に優れます。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top