品番 : EA998SZ-24.5
品名 : 24.5cm 安全靴
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1523350 |
---|---|---|---|
商品名 | SS11黒 | サイズ | 24.5cm |
幅 | 3E | 甲部材質 | 牛革(型押ソフト) |
ソール材質 | ラバー、ポリウレタン3重底 | 規格 | JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H |
ACM樹脂先芯入 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 15:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2311ページ |