品番 : EA998SZ-27
品名 : 27.0cm 安全靴
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1523350 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SS11黒 | 規格 | JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H |
| サイズ | 27.0cm | 幅 | 3E |
| 重量 | 840g(26.0cm/両足) | 材質 | 甲部:牛革(型押ソフト) 中敷:カップインソール ソール:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー) |
| SX3層底SSソール搭載の安全靴。滑りに強く、クッション性に優れ疲労を軽減します。 | |||
| 柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現しました。 | |||
| 油や薬品に対して優れた耐久性を発揮します。 | |||
| ワイドACM樹脂先芯 | |||
| 液体の浸入を防ぐ設計 | |||
| つまずき防止設計 | |||
| JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/02 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2270ページ | ||||
