品番 : EA998TK-25.5
品名 : 25.5cm 防水セーフティシューズ(ブラック)
仕様
メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-56380 |
---|---|---|---|
サイズ | 25.5cm | 材質 | 甲被:合成皮革、 底:EVA+合成ゴム |
幅 | 3E | カラー | ブラック |
鋼製先芯入 | |||
反射材入 | |||
JSAA A種 合格品 | |||
滑りにくい。 | |||
接地面より高さ4㎝防水 | |||
ディアプレックス素材を使用しており、防水・透湿性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 09:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2269ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)