詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998TK-26

品名 : 26.0cm 防水セーフティシューズ(ブラック)

仕様

メーカー アイトス(AITOZ) 型番 AZ-56380
サイズ 26.0cm 材質 甲被:合成皮革、
底:EVA+合成ゴム
3E カラー ブラック
鋼製先芯入
反射材入
JSAA A種 合格品
滑りにくい。
接地面より高さ4㎝防水
ディアプレックス素材を使用しており、防水・透湿性に優れています。
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/17 10:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2269ページ
バリエーション一覧
EA998TK-24 24.0cm 防水セーフティシューズ(ブラック)
EA998TK-24.5 24.5cm 防水セーフティシューズ(ブラック)
EA998TK-25 25.0cm 防水セーフティシューズ(ブラック)
EA998TK-25.5 25.5cm 防水セーフティシューズ(ブラック)
EA998TK-26 26.0cm 防水セーフティシューズ(ブラック)
EA998TK-26.5 26.5cm 防水セーフティシューズ(ブラック)
EA998TK-27 27.0cm 防水セーフティシューズ(ブラック)
EA998TK-28 28.0cm 防水セーフティシューズ(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top