品番 : EA998TK-28
品名 : 28.0cm 防水セーフティシューズ(ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-56380 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 28.0cm | 材質 | 甲被:合成皮革、 底:EVA+合成ゴム |
| 幅 | 3E | カラー | ブラック |
| 鋼製先芯入 | |||
| 反射材入 | |||
| JSAA A種 合格品 | |||
| 滑りにくい。 | |||
| 接地面より高さ4㎝防水 | |||
| ディアプレックス素材を使用しており、防水・透湿性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 15:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2269ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
