品番 : EA998TV-25
品名 : 25.0cm 安全スニーカー
仕様
| サイズ | 25.0cm | 材質 | 甲部:合皮エナメル使用、 ソール:ラバー |
|---|---|---|---|
| 幅 | 4E | 重量 | 760g/1足 |
| JIS T 8101(S種)相当品 | |||
| 樹脂製先芯入り | |||
| 軽量で履きやすい | |||
| 安全なのに快適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 23:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2209ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998TV-24.5 24.5cm 安全スニーカー |
| EA998TV-25 25.0cm 安全スニーカー |
| EA998TV-25.5 25.5cm 安全スニーカー |
| EA998TV-26 26.0cm 安全スニーカー |
| EA998TV-26.5 26.5cm 安全スニーカー |
| EA998TV-27 27.0cm 安全スニーカー |
| EA998TV-28 28.0cm 安全スニーカー |
ウェブカタログ画像
拡大
