品番 : EA998TV-26.5
品名 : 26.5cm 安全スニーカー
仕様
JIS(S級)相当 | |||
甲部材質 | 合成皮革エナメル使用 | ソール材質 | ラバー |
---|---|---|---|
樹脂製先芯入り | |||
幅 | 4E | サイズ | 26.5cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 19:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2310ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA998TV-24.5 24.5cm 安全スニーカー |
EA998TV-25 25.0cm 安全スニーカー |
EA998TV-25.5 25.5cm 安全スニーカー |
EA998TV-26 26.0cm 安全スニーカー |
EA998TV-26.5 26.5cm 安全スニーカー |
EA998TV-27 27.0cm 安全スニーカー |
EA998TV-28 28.0cm 安全スニーカー |