詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998TV-27

品名 : 27.0cm 安全スニーカー

仕様

サイズ 27.0cm 材質 甲部:合皮エナメル使用、
ソール:ラバー
幅 4E 重量 800g/1足
JIS T 8101(S種)相当品
樹脂製先芯入り
軽量で履きやすい
安全なのに快適
追加説明
カタログ価格

4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/17 23:50現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2209ページ
バリエーション一覧
EA998TV-24.5 24.5cm 安全スニーカー
EA998TV-25 25.0cm 安全スニーカー
EA998TV-25.5 25.5cm 安全スニーカー
EA998TV-26 26.0cm 安全スニーカー
EA998TV-26.5 26.5cm 安全スニーカー
EA998TV-27 27.0cm 安全スニーカー
EA998TV-28 28.0cm 安全スニーカー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top