品番 : EA998TX-26A
品名 : 26.0cm 安全靴
仕様
サイズ | 26.0㎝ | 材質 | 甲部:合皮皮革、 ソール:ウレタン耐油底、PU2層構造 |
---|---|---|---|
幅 | 4E | ||
JIS T 8101(S種)相当品 | |||
鋼製先芯入 | |||
耐油性ゴム底 | |||
高品質インジェクション製法 | |||
マジック式でワンタッチ脱着 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,060 円(税抜)/ 7,766 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/26 03:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2270ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)