品番 : EA998TX-28A
品名 : 28.0cm 安全靴
仕様
| サイズ | 28.0㎝ | 材質 | 甲部:合皮皮革、 ソール:ウレタン耐油底、PU2層構造 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 4E | ||
| JIS T 8101(S種)相当品 | |||
| 鋼製先芯入 | |||
| 耐油性ゴム底 | |||
| 高品質インジェクション製法 | |||
| マジック式でワンタッチ脱着 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,220 円(税抜)/ 7,942 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/05 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2209ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
