詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998TX-29A

品名 : 29.0cm 安全靴

仕様

サイズ 29.0㎝ 材質 甲部:合皮皮革、
ソール:ウレタン耐油底、PU2層構造
4E
JIS T 8101(S種)相当品
鋼製先芯入
耐油性ゴム底
高品質インジェクション製法
マジック式でワンタッチ脱着
追加説明
カタログ価格

7,220 (税抜)/ 7,942 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 09:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2209ページ
バリエーション一覧
EA998TX-24A 24.0cm 安全靴
EA998TX-24.5A 24.5cm 安全靴
EA998TX-25A 25.0cm 安全靴
EA998TX-25.5A 25.5cm 安全靴
EA998TX-26A 26.0cm 安全靴
EA998TX-26.5A 26.5cm 安全靴
EA998TX-27A 27.0cm 安全靴
EA998TX-28A 28.0cm 安全靴
EA998TX-29A 29.0cm 安全靴
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top