品番 : EA998VA-24A
品名 : 24.0cm 安全靴(耐油底)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1630090 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SF18黒 | 規格 | JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H |
| 材質 | 甲部:牛革(型押ソフト)+メッシュ、 中敷:クレイドル・インソール、 ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) |
サイズ | 24.0cm |
| 幅 | 3E | 重量 | 860g(26.0cm/足で) |
| 優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。 | |||
| 柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現しました。 | |||
| 耐油性、耐滑性、衝撃吸収性に優れています。 | |||
| ワイドACM樹脂先芯・かかとに再帰反射材採用 | |||
| 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」 | |||
| 抗菌防臭加工のインソール | |||
| 装着しやすく、ソフトな履き心地 「履き口クッション」 |
|||
| 障害物や路面の凸凹を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム | |||
| 接地面積が大きく安定感に優れるフラット・ソールを採用 | |||
| JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2209ページ | ||||
