詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998VA-26A

品名 : 26.0cm 安全靴(耐油底)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 1630090
商品名 SF18黒 規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H
材質 甲部:牛革(型押ソフト)+メッシュ、
中敷:クレイドル・インソール、
ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
サイズ 26.0cm
幅 3E 重量 860g(26.0cm/足で)
優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。
柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現しました。
耐油性、耐滑性、衝撃吸収性に優れています。
ワイドACM樹脂先芯・かかとに再帰反射材採用
甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」
抗菌防臭加工のインソール
装着しやすく、ソフトな履き心地
「履き口クッション」
障害物や路面の凸凹を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
接地面積が大きく安定感に優れるフラット・ソールを採用
JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格
追加説明
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2209ページ
バリエーション一覧
EA998VA-23.5A 23.5cm 安全靴(耐油底)
EA998VA-24A 24.0cm 安全靴(耐油底)
EA998VA-24.5A 24.5cm 安全靴(耐油底)
EA998VA-25A 25.0cm 安全靴(耐油底)
EA998VA-25.5A 25.5cm 安全靴(耐油底)
EA998VA-26A 26.0cm 安全靴(耐油底)
EA998VA-26.5A 26.5cm 安全靴(耐油底)
EA998VA-27A 27.0cm 安全靴(耐油底)
EA998VA-27.5A 27.5cm 安全靴(耐油底)
EA998VA-28A 28.0cm 安全靴(耐油底)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 液体の浸入を防ぐ設計
  • 柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現。
  • ワイドACM樹脂先芯

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top