詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998WG-23.0

品名 : 23.0cm プロスニーカー(静電/黒)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 2313411
商品名 NS618黒静電 規格 JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
材質 甲被:人工皮革
先芯:鋼製
中敷:EVAカップインソール
靴底:合成ゴム+EVA
サイズ 23.0cm
3E 重量 705g(26.0cm/両足)
カラー
静電気帯電防止機能
耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソールです。
再帰反射材搭載なので、夜間作業も安心です。
つま先部を守る鋼製先芯搭載。
防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被
内装材に抗菌防臭材を採用
追加説明
カタログ価格

5,980 (税抜)/ 6,578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 18:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2270ページ
バリエーション一覧
EA998WG-22.0 22.0cm プロスニーカー(静電/黒)
EA998WG-22.5 22.5cm プロスニーカー(静電/黒)
EA998WG-23.0 23.0cm プロスニーカー(静電/黒)
EA998WG-23.5 23.5cm プロスニーカー(静電/黒)
EA998WG-24.0 24.0cm プロスニーカー(静電/黒)
EA998WG-24.5 24.5cm プロスニーカー(静電/黒)
EA998WG-25.0 25.0cm プロスニーカー(静電/黒)
EA998WG-25.5 25.5cm プロスニーカー(静電/黒)
EA998WG-26.0 26.0cm プロスニーカー(静電/黒)
EA998WG-26.5 26.5cm プロスニーカー(静電/黒)
EA998WG-27.0 27.0cm プロスニーカー(静電/黒)
EA998WG-28.0 28.0cm プロスニーカー(静電/黒)
EA998WG-29.0 29.0cm プロスニーカー(静電/黒)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 鋼製先芯
  • 再帰反射材搭載\n※商品仕様が異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top