品番 : EA998WG-27.0
品名 : 27.0cm プロスニーカー(静電/黒)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2313410 |
---|---|---|---|
商品名 | NS618黒静電 | 規格 | JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製 |
材質 | 甲被:人工皮革 先芯:鋼製 中敷:EVAカップインソール 靴底:合成ゴム+EVA |
サイズ | 27.0cm |
幅 | 3E | 重量 | 705g(26.0cm/両足) |
カラー | 黒 | ||
静電気帯電防止機能 | |||
耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソールです。 | |||
再帰反射材搭載なので、夜間作業も安心です。 | |||
つま先部を守る鋼製先芯搭載。 | |||
防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被 | |||
内装材に抗菌防臭材を採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/02 09:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2270ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)