詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998XM-26

品名 : 26.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入)

カタログ訂正

26/08/18 ●サイズ (誤)26.0mm (正)26.0cm (No.57 9050)

仕様

サイズ 26.0cm 適応サイズ 胸囲:100~103cm
胴囲:104~107cm
腰囲:106~109cm
股下:77cm
カラー オレンジ 材質 塩化ビニル、ナイロン
靴部材質 塩化ビニル(鉄製先芯、踏み抜き防止インソール)
汚れが落ちやすく丈夫な三層構造の防災ウェーダー
表面はPVC素材で素早い水切れ
総裏ナイロンメッシュ使用でベタつかず、スムーズな着脱が可能です。
オレンジカラーに膝下再帰反射板付で、視認性を高めました。
耐油、防滑、耐薬品(アルカリ)、静電防止構造の多機能PVC底
作業性のよいサイドマチ付
着脱可能ゴム製肩ベルト
防水収納袋付
※適応サイズは目安です。
追加説明
カタログ価格

30,100 円(税抜)/ 33,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 20:13現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2211ページ

代替品

EA998XJ-2A
  • 品番

    EA998XJ-2A

  • コメント

    先芯入り(非耐油性)

EA998XD-45
  • 品番

    EA998XD-45

  • コメント

    耐油性(先芯なし)

バリエーション一覧
EA998XM-26 26.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入)
EA998XM-27 27.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入)
EA998XM-28 28.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:cm\n※サイズは実寸の表示ではなく目安です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top